Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 600 x 300 x 300 mm, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-794897
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     794897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 600 x 300 x 300 mm, VE 25 Stk.

Vielseitig einsetzbar. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preisgünstige und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die perfekte Standardverpackung für größere Waren. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
300 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, eurokraft basic, 794897 49 (eke242), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,50*
€ 49,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.