Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen PREMIUM fortec®, inklusive 706 Werkzeugen, HxBxT 1030 x 750 x 475 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen PREMIUM fortec®
Werkstattwagen PREMIUM fortec®
Werkstattwagen PREMIUM fortec®
Artikel-Nr.:
     103-794993
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     FT30034
EAN/GTIN:
     7630491704670
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen PREMIUM fortec®, inklusive 706 Werkzeugen, HxBxT 1030 x 750 x 475 mm.

706 Werkzeuge u.a. mit Schraubendrehern von PB Swiss Tools. Hochwertige und langlebige Profiausführung für Werkstatt und Industrie. Inklusive CNC-gefräster Carbonoptik-Hartschaumeinlagen - jedes Teil hat seinen Platz.

Der Werkstattwagen PREMIUM ist mit seinen 706 Teilen, darunter Schraubendrehern von PB SwissTools, Spiralbohrern und Gewindeschneider in Industrie-Qualität für jeden Profi geeignet. Er bietet alles, was Sie von einer mobilen Werkstatt erwarten können. Durch die CNC-gefrästen Hartschaumstoffeinlagen wird zum einen das Verrutschen der Werkzeuge verhindert und zum anderen ist eine einfache Reinigung möglich. 7 Schubladen sind mit einer breiten Auswahl an aufeinander abgestimmten Werkzeugen bestückt, eine weitere können Sie je nach Bedarf individuell verwenden. Alle Schubladen verfügen über kugelgelagerte Führungen und einer Zentralverriegelung mittels Zylinderschloss. Des Weiteren ist dieser Werkzeugwagen mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet: ist eine Schublade geöffnet sind alle anderen Schubladen automatisch blockiert. Mit seiner seitlich ausklappbaren Ablage, die zur besseren Organisation dient, ist er ideal für Heimwerker, professionelle Handwerker und Arbeitsplätze in der Industrie geeignet. Lieferumfang Werkzeuge: Einlage 1: 1/4'' + 3/8'' + 1/2'' Umschaltknarre 1/4'' Stecknuss- Set 49-tlg. Verlängerung, 1/4'' 50 mm + 150 mm Verlängerung, 1/4'' mit Adapter 1/4'' + 3/8'' + 1/2'' Kardangelenk Adapter 1/4''F x 3/8''M + 1/4''M x 1/4''M + 1/4''F x 1/4''F Steckgriff, 1/4'' 3/8'' Stecknuss-Set 17-tlg. Adapter 3/8''F x 1/2''M + 3/8''F x 5/16''F Verlängerung 3/8'', 75 mm + 200 mm (mit Adapter) 1/2'' Stecknuss-Set 22-tlg. Verlängerung, 1/2'', 125 mm + 250 mm (mit Adapter) Adapter, 1/2''F x 5/16''M + 1/4''F x 1/2''M Bit-Set 15-tlg. Einlage 2: Rollgabelschlüssel, 10'', 250 mm Doppelgabelschlüssel-Set 12-tlg. Ringgabel-Schlüssel-Set 27 tlg. Inbusschlüssel-Satz, 1,5 - 10 mm, 9-tlg. Einlage 3: Bit-Box, 71-tlg. Micro-Bit-Box, 54-tlg. Magnetisierer/Entmagnetisierer Ahle Schraubendreher-/Bithalter, 1/4'' Senker, 90°, HSS Spannungsprüfer, 110 - 250 V Schraubendreher-Set 17-tlg. Einlage 4: Sicherungsringzange, innen, 19 - 60 mm Sicherungsringzange, außen, 19 - 60 mm Sicherungsringzange, innen, gebogen, 19 - 60 mm Sicherungsringzange, außen, gebogen, 19 - 60 mm Crimpzange, 240 mm Aderendhülsen-Set, 200-tlg. Kombizange, 180 mm Seitenschneider, 160 mm Flachrundzange + Beißzange, 200 mm Wasserpumpenzange, 250 mm Gripzange, 225 mm Einlage 5: Aluminium-Wasserwaage, 400 mm Aluminium-Zimmermannswinkel, 250 mm Winkelmesser, Inox, 0 - 145 mm, 0 - 180° Anreißnadel, 150 mm Digitaler Messschieber, 0 - 150 mm Anreißzirkel, 150 mm Teleskop-Spiegel, 200 - 550 mm Teleskop-Magnet, 135 - 640 mm Akku-LED-Taschenlampe Fühlerlehre, 0,05 - 1,0 mm Gewindelehre Rollmeter, 5 m Schlosserwinkel, 250 mm Gliedermeter, 2 m Schlosserhammer, 400 g Nylon-Hammer, Ø 30 mm Meißel- und Durchschlag-Satz, 5-tlg. Magnetschale Ø 110 mm Metallmaßstab, 300 mm Einlage 6: Metallbügelsäge, 300 mm Metallsägeblätter, HSS, 300 mm, 5 Stk. Universalmesser, 18 mm Ersatzklingen zu Universalmesser, 18 mm, 10 Stk. Feile, halb-rund + flach + rund + 4-kant, 200 mm Blechschere, gerade, 250 mm Universalschere, Inox, 190 mm Einlage 7: Drehmomentschlüssel, 1/2'', 30 - 210 Nm Schlagnuss-Set, 1/2'', 4-tlg. Spiralbohrer-Satz, HSS-G DIN 338, 19-tlg., 1,0 - 10 x 0,5 mm Stufenbohrer-Satz, HSS-G, mit TiN-Beschichtung, 3-tlg. Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°, HSS-G DIN 335, 6-tlg. Einschnittgewindebohrer-Satz, HSS-G Form B, 16-tlg. M3 - M12
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamthöhe:
1030 mm
Gesamttiefe:
475 mm
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Schubladenhöhe:
1x54/6x83/1x170 mm
Korpusfarbe:
schwarz
Schubladenfarbe:
schwarz
Schubladenauszug:
Vollauszug
Gesamttraglast:
270 kg
Schubladentraglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: 794993 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rollwagen, Rollwägen, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Werkstattausstattung, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.288,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,12*
€ 2.994,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,72*
€ 2.904,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.416,32*
€ 2.875,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,11*
€ 2.803,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,96*
€ 2.747,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,72*
€ 2.723,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.