Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal-Fachebene, 1 Paar, mit Spanplatte, BxT 1900 x 492 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Weitspannregal-Fachebene
Weitspannregal-Fachebene
Artikel-Nr.:
     103-795062
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 28_2.5B Chipboard
EAN/GTIN:
     4061753273383
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene
Weitspannregal-Fachebene, 1 Paar, mit Spanplatte, BxT 1900 x 492 mm.

Erweiterung der Lagerkapazität durch zusätzliche Fachebenen. Fachlast 350 kg.
Weitere Informationen:
Tiefe:
492 mm
Fachlast:
350 kg
Traversenfarbe:
rotorange RAL 2001
Traversenlänge:
1900 mm
Produkttyp:
Weitspannregal-Fachebenen
Weitere Suchbegriffe: 795062 49, Fachebene, Fachebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,74*
€ 112,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.