Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalebene, Fachlast 510 kg, 1 Paar, Tiefe 1100 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Regalebene
Regalebene
Artikel-Nr.:
     103-795090
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 27_2.4
EAN/GTIN:
     4061753273673
Suchbegriffe:
795090 49
Fachebene
Fachebenen
Regalebene, Fachlast 510 kg, 1 Paar, Tiefe 1100 mm.

Erweiterung der Lagerkapazität durch zusätzliche Fachebenen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
510 kg
Traversenfarbe:
rotorange RAL 2001
Traversenlänge:
1350 mm
Produkttyp:
Weitspannregal-Fachebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,34*
€ 172,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,11*
€ 167,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 139,70*
€ 166,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,00*
€ 161,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,35*
€ 155,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.