| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-795147 Herst.-Nr.: vb8 EAN/GTIN: 4251924721113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VCI-Korrosionsschutz-Seitenfaltenbeutel, blau, B + Falte x H 850 + 650 x 1600 mm, VE 50 Stk.
Zuverlässiger Korrosionsschutz. Ideal bei längerer Lagerung oder Transport. Reißfeste 100-µm-Folie. Mit Seitenfalte für leichteres Befüllen. Auf Anfrage individuell bedruckbar.
Einfacher Korrosionsschutz für viele Metalloberflächen. Mit unseren Seitenfaltenbeuteln aus VCI-Korrosionsschutz-Folie auf der Rolle. Jeder Beutel bildet eine Schutzschicht auf der Produktoberfläche und verhindert dadurch, dass Ihre Waren während des Transports anfangen zu rosten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PE-LD | Verschlussart: | ohne Verschluss | Seitenfalte: | 650 mm | Breite: | 850 mm | Höhe: | 1600 mm | Materialstärke: | 100 µm | Farbe: | blau | Produkttyp: | Seitenfaltenbeutel, Kastenhauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 100 µ, faltenbeutel, 795147 49 (vb8), Folienbeutel, Kastenhaube, Kastenhauben, LDPE-Beutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenhaube, Palettenhauben, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |