Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 285 l, 4 Füße zum Unterfahren, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-795178
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     1425 B01
EAN/GTIN:
     4260285810039
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 285 l, 4 Füße zum Unterfahren, ab 1 Stk.

Platzsparend, weil stapelbar. Hoch belastbar und sehr stabil durch Versteifungsrippen. Mit Hubgeräten transportierbar. Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. Schlag- und bruchfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C. Lebensmittelecht. An Griffen tragbar. Deckel als Zubehör lieferbar. Für Lager, Transport und Produktion.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
285 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenbreite:
640 mm
Außenlänge:
1040 mm
Außenhöhe:
670 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Innenbreite:
590 mm
Innenlänge:
930 mm
Innenhöhe:
515 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: großbehälter polyethylen 285 l, groß behälter, großbehälter pe, 795178 49 (gbs3), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Paloxe, Paloxen, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rollbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.