Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 220 l, 4 Lenkrollen und 4 Füße, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Großbehälter aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-795186
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     1425 FR01
EAN/GTIN:
     4260285810022
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter aus Polyethylen, Inhalt 220 l, 4 Lenkrollen und 4 Füße, ab 1 Stk.

Auf Rollen fahrbar. Hoch belastbar und sehr stabil durch Versteifungsrippen. Mit Hubgeräten transportierbar. Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. Schlag- und bruchfest. Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C. Lebensmittelecht. An Griffen tragbar. Deckel als Zubehör lieferbar. Für Lager, Transport und Produktion.

Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
220 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenbreite:
640 mm
Außenlänge:
1040 mm
Außenhöhe:
670 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Innenbreite:
590 mm
Innenlänge:
930 mm
Innenhöhe:
395 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe fahrbar b1040xt640xh670 mm, groß behälter, groß-behälter rollen, 795186 49 (gbs2), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrbare Großbehälter, Fahrbarer Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Paloxe, Paloxen, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rollbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.