Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Polyethylen, für LxB 1040 x 640 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel aus Polyethylen
Deckel aus Polyethylen
Deckel aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-795232
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     1COPBR01
EAN/GTIN:
     4260285810077
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
deckel transportbehälter
Deckel aus Polyethylen, für LxB 1040 x 640 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
640 mm
Länge:
1040 mm
Weitere Suchbegriffe: 795232 49 (gbs-d1), Deckel, Großbehälterzubehör, Großbehälterzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.