Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplader, 5fache Höhenverstellung, Tragfähigkeit 1250 - 8000 kg, mausgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskoplader
Teleskoplader
Teleskoplader
Teleskoplader
Artikel-Nr.:
     103-795239
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     795239
EAN/GTIN:
     4251305416089
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Teleskoplader, 5fache Höhenverstellung, Tragfähigkeit 1250 - 8000 kg, mausgrau.

Wenn Reichweite oder Hubhöhe des Staplers nicht ausreichen. Wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann. Abrutschsicherung durch Kette.

Mit Abrutschsicherung durch Kette. Der Teleskoplader/Kranarm Typ RKT-8 ist das ideale Anbaugerät, um die Reichweite Ihres Gabelstaplers zu vergrößern. Auch Höhen stellen beim Erfassen des Ladeguts mit dem Kranarm Typ RKT kein Problem mehr da. Der innenliegende Teil kann 6-fach ausgezogen werden und an jeder Position mithilfe eines Steckbolzens gesichert werden. Komplett ausgezogen hat der Kranarm eine Gesamtlänge von 3670 mm, wobei das Grundgerät eine Länge von 2170 mm aufweist. Die Teleskoplader haben eine Tragfähigkeit von 1250 kg bis 8000 kg. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert ein Abrutschen von den Gabelzinken. Mit diesem Anbaugerät wird ein Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran.

Achtung! Tragfähigkeitsdiagramm des Staplers beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 kg
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 795239 49, Gabelstaplerzubehör, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.421,21*
€ 2.558,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.374,59*
€ 2.681,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.381,51*
€ 2.689,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.687,26*
€ 2.822,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.519,79*
€ 3.749,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.749,88*
€ 4.462,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.658,97*
€ 4.354,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.622,38*
€ 4.310,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.564,35*
€ 4.241,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.525,12*
€ 4.194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.519,79*
€ 4.188,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
795234
ab € 2.180,27*
Ähnlich
Eurokraft
795235
ab € 2.194,58*
Ähnlich
Eurokraft
795236
ab € 2.186,46*
Ähnlich
Eurokraft
795241
ab € 2.375,65*
Ähnlich
Eurokraft
795237
ab € 2.379,74*
Ähnlich
Eurokraft
795238
ab € 2.372,87*
Ähnlich
Eurokraft
795243
ab € 2.625,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.