Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter, Inhalt 610 l, 6 Füße und Kufen an den Längsseiten, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter
Großbehälter
Artikel-Nr.:
     103-795348
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     191 C2001
EAN/GTIN:
     4260285810152
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, Inhalt 610 l, 6 Füße und Kufen an den Längsseiten, ab 1 Stk.

Hoch belastbar und sehr stabil. Glatte Innenwände - leicht zu reinigen. Hohe Stoß- und Stapelfähigkeit. Resistent gegen nahezu alle verdünnten und konzentrierten Säuren und Alkalilösungen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
610 Liter
Material:
Polyethylen (PE)
Außenbreite:
1000 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenhöhe:
780 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Innenbreite:
910 mm
Innenlänge:
1110 mm
Innenhöhe:
605 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter 610l, groß behälter, großbehälter füße, 795348 49, Agrarbox, Agrarboxen, Behälter, Behälter mit Kufen, Behälter stapelbar, Erntebox, Ernteboxen, EUR-Format-Behälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Palettenbox, Palettenboxen, Paloxe, Paloxen, Sammelbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportkiste, Transportkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.