| |
|
| Artikel-Nr.: 103-795662 Herst.-Nr.: B302PCR EAN/GTIN: 4251924744150 |
| |
|
| | |
| Flachbeutel, 80% recycelt, LxB 470 x 300 mm, VE 1000 Stk.
Schutz vor Staub, Nässe und Schmutz. Zu 80 % aus Altfolien hergestellt. Zahlreiche Größen. Auf Wunsch individuell bedruckbar.
Gleiche Qualität wie herkömmliches LDPE, aber zu 80 % recycelt: Die Flachbeutel terra aus Altfolien-Rezyklat sind Ihre nachhaltige Alternative zum Unterverpacken und Bündeln. Unser Flachbeutel besteht zu 80 % aus Folien-Abfällen von Privathaushalten, die dem Recyclingkreislauf über den gelben Sack oder Pfandautomaten zugeführt wurden. Verpacken oder bündeln Sie damit jegliche Art von Kleinwaren, Textilien, Werkzeug und vieles mehr. Der Folienbeutel sichert Ihre Ware vor Staub, Schmutz und Nässe und überzeugt in der Reißfestigkeit. Nach der Nutzung kann der Flachbeutel wieder zu 100 % recycelt werden. Nicht geeignet für Lebensmittel. Farbabweichung sind aufgrund des hohen Anteils an Post Consumer Granulat möglich. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Verschlussart: | ohne Verschluss | Breite: | 300 mm | Länge: | 470 mm | Materialstärke: | 50 µm | Produkttyp: | Flachbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, ratioform, 795662 49 (B302PCR), Beutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Recyclingbeutel, Verpackungsshop |
| | |
| |