Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 160 x 80 mm, VE 1000 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-795687
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     B81
EAN/GTIN:
     8057711834754
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 160 x 80 mm, VE 1000 Stk, ab 2 VE.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert - rufen Sie uns an!

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
80 mm
Länge:
160 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 80 x 160 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 795687 49 (B81), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Lebensmittelbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00974* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.