Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 1000 Stk, LxB 150 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-795795
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     DB100S
EAN/GTIN:
     8057711836062
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 1000 Stk, LxB 150 x 100 mm.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. 3-teiliges Beschriftungsfeld.

Einfach beschriftbare, robuste Beutel mit schnell wiederverschließbarem Druckverschluss. Aus hochwertiger, lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie. Zur optimalen Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen, Textilien, Mustern, Dokumentationen, Lebensmitteln etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, schnellverschlussbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, ratioform, 795795 49 (DB100S), Beutel mit Verschluss, Folienbeutel, Lebensmittelbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Verpackungsshop, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.