Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplatte, HxBxT 2500 x 1900 x 800 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal
Weitspannregal
Artikel-Nr.:
     103-795962
Hersteller:
     MECALUX S.A
Herst.-Nr.:
     Variant 24_2.5 Chipboard
EAN/GTIN:
     4061753273642
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Weitspannregal, mit Spanplatte, HxBxT 2500 x 1900 x 800 mm, Grundregal.

Für leichte Waren bis zu 1600 kg/Feld. Für optimale Raumnutzung können die Fachebenen im Abstand von nur 50 mm eingehängt werden. Einfach erweiterbar durch zusätzliche Fachebenen und weitere Anbauregale.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
1400 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Breite:
800 mm
Rahmenhöhe:
2500 mm
Spannweite:
1900 mm
Stützrahmenbreite:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, grundregal, 795962 49, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,05*
€ 652,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,67*
€ 564,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.