| |
|
| Artikel-Nr.: 103-802521 Herst.-Nr.: 886T2 33 B5 MAX/2 EAN/GTIN: 4260539450707 |
| |
|
| | |
| Gurtabsperrpfosten Heavy Duty Dualline, Bandauszug 3650 mm, Pfosten schwarz, Gurt grau.
Ausgestattet mit Gurtbremssystem. Robustes Kunststoffrohr. Hartgummigewicht (recyclebar).
Der Gurtpfosten bietet durch zwei ausziehbare Gurtbänder maximale zusätzliche Sicherheit. Das zweite Gurtband ermöglicht eine erweiterte Kontrolle von Besucherströmen oder Warteschlangen, indem es das Durchschlüpfen unter dem oberen Gurtband verhindert. Die Gurtabsperrpfosten mit doppelten Bandauszug sind ideal für den Einsatz in Industrie, Flughäfen, Einzelhandel, Hotels, Kasinos und Kinos. Weitere Tensator Produkte können Sie in unserem Tensator Markenshop finden. Weitere Informationen: | | Gurtbandfarbe: | grau | Einsatzort: | Lager, Arbeitssicherheit | Fußdurchmesser: | 486 mm | Höhe: | 960 mm | Fußmaterial: | Hartgummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Tensator, 802521 49, Absperrpfosten, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen |
| | |
| |