| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-803046 Herst.-Nr.: 108181 EAN/GTIN: 9333509192770 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenventilator Lucci air Climate IV, inkl. Fernbedienung und GX53 Leuchtmittel, Chrom.
Sehr leiser und effizienter DC-Motor mit 6 Geschwindigkeiten, 3 - 35 W. Inklusive LED-Leuchtmittel mit GX53 Sockel, in drei Stufen dimmbar, 3000 K, 1200 Lumen, 12 W. Eine Kappe/Blende ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Falls Sie kein Licht wünschen, kann dieses durch die farblich passende Kappe ersetzt werden. Inklusive Fernbedienung für unabhängige Steuerung von Licht und Ventilator. Mit Anti-Einbruch-Intervallschaltung (unregelmäßiges An- und Ausschalten des Lichtes, kein Muster). 3 leichte ABS-Flügel mit 132 cm Durchmesser, optimal für Räume bis 25 m².
Design Deckenventilator mit heller LED-Deckenleuchte. Mit 132 cm Durchmesser eignet sich der Climate IV perfekt für Raumgrößen bis zu 25 m². Er verfügt über einen langlebigen, leistungsstarken DC-Motor, der trotz seiner Power flüsterleise ist. Darüber hinaus ist dieser moderne Ventilator mit einer Sommer- und Winterschaltung ausgestattet. Im Sommer erzeugt der nach unten gerichtete Luftstrom eine erfrischende Brise. Im Winter kann die Laufrichtung einfach umgekehrt werden - das spart sogar Heizkosten. Das LED-Leuchtmittel (im Lieferumfang enthalten) kann in drei Stufen (15 - 50 - 100%) gedimmt werden. Das Leuchtmittel verbreitet warmweißes Licht und kann dank der GX53 im Handumdrehen installiert werden. Wer die Lichtquelle nicht benötigt, kann stattdessen die farblich passende Blende installieren. Die Bedienung von Licht oder Ventilator erfolgt bequem mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung. Die Installation kann leicht am bestehenden Deckenanschluss erfolgen, auch an schrägen Decken bis 10°. Entsprechend der eingestellten Stufe des Ventilators verändert sich der Schalldruck L P (-3 m) 32/20/16 dB(A) sowie die Schallleistung L W 49/37/33 dB(A). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Deckenventilatoren | Durchmesser Rotorblatt: | 1320 mm | Gehäusefarbe: | Chrom gebürstet | Flügelfarbe: | Teak | Anzahl Drehzahlstufen: | 6 | Drehzahl max.: | 178 U/min | Luftvolumen max.: | 162 m³/h | Leistung: | 3 W / 35 W kW | Schalldruck LP (-3 m): | 16 dB(A) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 803046 49, Deckenventilatoren, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ventilator, Ventilatoren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |