Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Lucci air Atlanta, inkl. Fernbedienung und GX53 Leuchtmittel, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Lucci air Atlanta
Deckenventilator Lucci air Atlanta
Deckenventilator Lucci air Atlanta
Artikel-Nr.:
     103-803087
Herst.-Nr.:
     108183
EAN/GTIN:
     9333509144168
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Leuchtmittel GX53
Deckenventilator Lucci air Atlanta, inkl. Fernbedienung und GX53 Leuchtmittel, schwarz.

Sehr leiser und effizienter DC-Motor mit 6 Geschwindigkeiten, 7 - 41 W. Inklusive LED-Leuchtmittel mit GX53 Sockel, in drei Stufen dimmbar, 3000 K, 1100 Lumen, 12 W. Kappe/Blende zur Abdeckung des Lichts ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Je nach Wunsch kann das LED-Licht durch die farblich passende Abdeckkappe ausgetauscht werden. Mit Fernbedienung für die Steuerung der 6 Geschwindigkeiten und Wechsel von Sommer auf Wintermodus. 7 leichte ABS-Flügel mit 142 cm Durchmesser, optimal für Räume bis 35 m².

Der Deckenventilator Atlanta von Lucci air - elegantes Design für ihr Büro oder Wohnbereich. Mit 142 cm Durchmesser eignet sich dieser Deckenventilator perfekt für Raumgrößen bis zu 35 m². Er verfügt über einen langlebigen, leistungsstarken DC-Motor, der trotz seiner Power flüsterleise ist. Darüber hinaus ist dieser moderne Ventilator mit einer Sommer- und Winterschaltung ausgestattet. Im Sommer erzeugt der nach unten gerichtete Luftstrom eine erfrischende Brise. Im Winter kann die Laufrichtung einfach umgekehrt werden - das spart sogar Heizkosten. Das LED-Leuchtmittel (im Lieferumfang enthalten) kann in drei Stufen (15 - 50 - 100%) gedimmt werden. Das Leuchtmittel verbreitet warmweißes Licht und kann dank des GX53 Sockel im Handumdrehen installiert werden. Die Bedienung von Licht oder Ventilator erfolgt bequem mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung. Die Installation kann leicht am bestehenden Deckenanschluss erfolgen, auch an schrägen Decken bis 9°. Entsprechend der eingestellten Stufe des Ventilators verändert sich der Schalldruck L P (-3 m) 40/35/20 dB(A) sowie die Schallleistung L W 57/51/37 dB(A).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1420 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
6
Drehzahl max.:
181 U/min
Luftvolumen max.:
267 m³/h
Leistung:
7 W / 41 W kW
Schalldruck LP (-3 m):
20 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Sockel GX53, sockel gx53 warmweiß, decken ventilator, 803087 49, Deckenventilatoren, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 12,00*
ab € 238,05*
€ 293,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,02*
€ 422,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,29*
€ 454,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.