Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator BREEZE, mit Schwenkkopf, inkl. Fernbedienung, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator BREEZE
Standventilator BREEZE
Standventilator BREEZE
Artikel-Nr.:
     103-803119
Herst.-Nr.:
     108195
EAN/GTIN:
     9333509194408
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Standventilator BREEZE, mit Schwenkkopf, inkl. Fernbedienung, weiß.

Das elegante Design fügt sich unauffällig in Büros oder Wohnräume ein. 3 Geschwindigkeitsstufen einstellbar. Oszillierender/schwenkender Kopf und im Winkel verstellbar. Standrohr höhenverstellbar von 1030 - 1500 mm. Max. Luftdurchsatz 3516 m³/h.

In schwerer Metallausführung und mit leistungsstarkem Kunststoffflügelrad mit 5 Flügeln und Schutzgitter. Runder, schwerer Standfuß sorgt für einen stabilen, kippfesten Stand, keine Stolpergefahr. Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Entsprechend der eingestellten Stufe des Ventilators verändert sich der Schalldruck L P (-3 m) 60/56/52 dB(A).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
355 mm
Durchmesser Schutzkorb:
450 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Flügelfarbe:
weiß
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1250 U/min
Luftvolumen max.:
59 m³/h
Leistung:
45 W / 52 W kW
Schalldruck LP (-3 m):
52 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 803119 49, Standventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 131,29*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 240,65*
€ 293,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.