Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S5 Sicherheitsstiefel JobGUARD, schwarz, 1 Paar, Größe 39.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S5 Sicherheitsstiefel JobGUARD, schwarz, 1 Paar, Größe 39.
Artikel-Nr.:
     103-803364
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64005-0344-039
EAN/GTIN:
     8713197371274
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5 Sicherheitsstiefel JobGUARD, schwarz, 1 Paar, Größe 39.

Ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft. Wasserdicht, energieabsorbierend, antistatisch, schnittfest.

Dunlop Acifort JobGUARD full safety NA2HD01 nach EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN. Stiefelschaft und Außensohle aus PVC, Stahl-Zehenschutzkappe, Stahlzwischensohle, rutschfeste Sohle, Sneaker-Fit-Passform, Dunlop-Comfort-Einlegesohle, geeignet für die Industrie. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette, verschiedene Chemikalien.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Gummi
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S5 SRC AN
Schutzklasse:
S5
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Gummistiefel, Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, 803364 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.