Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für Stahlband, für Packenwicklung, Bandbreite 13 - 19 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Ablaufbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für Stahlband
Bandabroller für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-808784
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19310
EAN/GTIN:
     4030198193105
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für Stahlband, für Packenwicklung, Bandbreite 13 - 19 mm, fahrbar, mit Ablagefach und Ablaufbremse.

Fahrbarer Abroller für Spulen mit Rollenbreite 70 mm und Kern-Ø 400 mm. Mit Ablagekasten für Hülsen und Geräte und Ablaufbremse.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
Stahl
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
mit Ablaufbremse
Farbe:
verzinkt
Für Bandbreite:
13 - 19 mm
Für Kerndurchmesser:
400 mm
Für Rollenbreite:
70 mm
Länge:
415 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, ratioform, 808784 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Stahlbandabroller, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 368,26*
€ 423,92*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 360,96*
€ 423,93*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 357,07*
€ 425,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 442,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,06*
€ 448,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.