Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Klarsichttasche, für Format DIN A5, schwarz, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hänge-Klarsichttasche
Hänge-Klarsichttasche
Hänge-Klarsichttasche
Artikel-Nr.:
     103-847801
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     155007
EAN/GTIN:
     3377991550072
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Hänge-Klarsichttasche, für Format DIN A5, schwarz, VE 10 Stk.

Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie. Problemlos abhängbar und transportabel. Mit einem Handgriff austauschbar.

Mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Aufhängeöse aus Metall. Verpackungseinheit 10 Klarsichttaschen.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5
Ausführung:
mit Hängeösen zur Wandmontage
Rahmenfarbe:
schwarz
Material:
PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Sichttasche, Hängesichttasche, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichtrahmen a5, klarsichttafel, tarifold hängetafel, Tarifold, 847801 49, Ablagehängetasche, Ablagehängetaschen, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Hängeprospekttasche, Huckepacktaschen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttaschen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 37,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.