Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweirad-Handwagen, Tragfähigkeit 200 kg, mit Vollgummireifen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweirad-Handwagen
Zweirad-Handwagen
Artikel-Nr.:
     103-848999
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     848999
EAN/GTIN:
     4054666002911
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handkarre 200 kg belastbar
Zweirad-Handwagen, Tragfähigkeit 200 kg, mit Vollgummireifen.

Pannensichere Bereifung. Aufnahme für Kunststoffmulden.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Der Wagen wird ohne Mulde (Zubehör) geliefert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenlänge:
685 mm
Ladeflächenbreite:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: handkarre, eurokraft handwagen, eurokraft pro, 848999 49, Behälterwagen, Eigenfertigung, Handpritschenwagen, Muldenwagen, Muldenwägen, Pritsche, Pritschen, Pritschenwagen, Pritschenwägen, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.