Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Ladefläche Plattformwagen
>
Artikel
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 350 kg, Ladefläche 1200 x 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-849448
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
849448
EAN/GTIN:
4007537004583
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 350 kg, Ladefläche 1200 x 600 mm.
Chromnickelstahl 18/10 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit. Stoßschutzecken schützen Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Rostfreie Radausstattung - ideal für die Arbeit in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Feststellbremse hält den Wagen an Ort und Stelle.
Verschraubter Schiebebügel. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladehöhe:
260 mm
Länge:
1265 mm
Breite:
665 mm
Höhe:
955 mm
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe:
plattformwagen
,
eurokraft pro
,
849448 49
,
Edelstahl-Magazinwagen
,
Edelstahl-Plattformwagen
,
Magazinwagen
,
Magazinwägen
,
Plattformwägen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Wagen
,
Wägen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,07*
€ 875,40*
Lager 3904
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,20*
€ 970,08*
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,37*
€ 973,46*
Lager 9185
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,26*
€ 1.123,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,40*
€ 1.041,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,22*
€ 1.014,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,70*
€ 1.004,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,91*
€ 980,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,07*
€ 908,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVC-Schreibtafel, mit Papierklemme, LxB 330 x 222 mm.
Eurokraft
151769
€ 39,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.