Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-849987
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
2112
EAN/GTIN:
4044917034501
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung - Blenden und Sockel graphitschwarz RAL 9011, Böden lichtgrau RAL 7035. Absolut standfest und hoch belastbar. Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem. Optimale Raumausnutzung durch Eckregale. Seitenendwände siehe Zubehör. Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitsabkantung, im 60-mm-Raster höhenverstellbar.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Regal-Außenmaße Tiefe = Bodentiefe + 40 mm. Breite (ohne Eckboden) = Summe Bodenbreiten + 40 mm. Breite Eckboden = Bodentiefe + 370 mm. Die Frontbreite der Eckböden beträgt generell 505 mm.
Auf Anfrage lieferbar Fachböden-Unterzüge - zur Erhöhung der Fachlast um 40 kg je Unterzug. Mittelanschlag - zur beidseitigen Nutzung von 600 mm tiefen Fachböden. Fachteiler - verschiebbar, Höhe 300 mm. Seitenstege - zur seitlichen Fachbegrenzung. Kunststoff-Beschriftungsleisten - mit Selbstkleberücken, Folienabdeckung und weißem Etikettenstreifen. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
1900 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
440 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Böden:
60 mm
Feldlast:
1000 kg
... >
Lager
>
Regale
>
Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Standregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
standregal
,
849987 49
,
Aktenordnerregal
,
Aktenordnerregale
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Büroregalsystem
,
Büroregalsysteme
,
Eckregal
,
Eckregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Regalwand
,
Regalwände
,
Schrankregal
,
Schrankregale
,
Schrankwand
,
Schrankwände
,
Steckregale
,
Steckregalsystem
,
Steckregalsysteme
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 244,22*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,21*
€ 244,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 238,42*
€ 292,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 288,49*
€ 344,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste, für Steckregal Stora 100, transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
€ 12,62*
Zubehör
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 750 x 400 mm.
Kaiser+Kraft
2116
€ 231,63*
Zubehör
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 770 x 400 mm.
Kaiser+Kraft
2182
€ 312,11*
Zubehör
Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 400 mm, schwarz
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2089
€ 81,77*
Zubehör
Fachboden für Büro-Regalsystem, für Breite 1000 mm, Tiefe 400 mm.
Kaiser+Kraft
5944
€ 32,22*
Zubehör
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
€ 7,33*
Zubehör
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
€ 19,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.