Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel, aus schlagfestem Acrylglas, BxHxT 250 x 130 x 70 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel
Beobachtungsspiegel
Artikel-Nr.:
     103-859079
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     859079
EAN/GTIN:
     4061753007322
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Beobachtungsspiegel, aus schlagfestem Acrylglas, BxHxT 250 x 130 x 70 mm.

Aus schlagfestem Acrylglas. Ideal als Rückspiegel für Gabelstapler und Baumaschinen oder bei engen Verkehrswegen. Starke Weitwinkelwirkung für eine sehr gute Sicht.

Rahmen gummiummantelt und Rückwand geschlossen. Flexibler Halter zur individuellen Neigungswinkeleinstellung. Höhe x Breite x Tiefe 130 x 250 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
halbrund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
180 °
Rahmenausführung:
gummiummantelt
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, gabelstapler rückspiegel, eurokraft pro, 859079 49, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.