| |
|
| Artikel-Nr.: 103-865192 Herst.-Nr.: 5958 EAN/GTIN: 4044917187603 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Büro-Regalsystem, Eck-Fachboden, BxT 770 x 400 mm.
Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitsabkantung. Weitere Informationen: | | Breite: | 770 mm | Tiefe: | 400 mm | Bodentyp: | Eckboden | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, 865192 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,17* | € 55,00* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,39* | € 58,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,46* | € 66,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,61* | € 71,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|