Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank LIGHT, S1, HxBxT 1950 x 950 x 500 mm, 1 Innentresor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Sicherheitsschrank LIGHT
Artikel-Nr.:
     103-900062
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     37052
EAN/GTIN:
     5901468313143
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Sicherheitsschrank LIGHT, S1, HxBxT 1950 x 950 x 500 mm, 1 Innentresor.

In massiver Ausführung. Sicherheitsstufe S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450 : 2006 - feuerhemmend.

Kompakte Stahlschränke, allseitig doppelwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Zwischenwandungen mit hochwertiger Feuerschutzisolierung. Türen mit 3-seitiger Bolzenverriegelung. Zusätzliche starre Bolzen nach hinten sichern auch die Scharnierseite. Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 50 mm vorstehend. Fachböden im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Je zwei Bohrungen in Boden und Rückwand, Ø 11 mm.

Zur Erlangung des vollen Versicherungsschutzes müssen die Schränke verankert werden. Entsprechende Bohrungen sind vorhanden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz
Einbruchschutz:
S1 nach EN 14450
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
3 Fachböden, 1 Innentresor
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Sicherheitsschrank Innentresor, Stahl-Schrank, Stahlschrank, stahlschrank 50cm tief, sicherheitsschrank innentresor, stahlschrank 195 cm hoch, 900062 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schrankwand, Schrankwände, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschränke, Tresor, Tresore, Universalschrank, Universalschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.668,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,06*
€ 2.275,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,25*
€ 2.245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,74*
€ 2.130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,49*
€ 2.062,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,59*
€ 1.985,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.