| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-903170 Herst.-Nr.: 903170 EAN/GTIN: 4250621501684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckregal mit Regalkästen, Regalhöhe 1790 mm, Anbauregal, Tiefe 300 mm, 88 Kästen gelb.
Einfache Montage. Fachböden mit vorderer Anschlagkante für die Auszugssicherung, verzinkt. Rückkreuz, Seitenverstrebungen und Fußplatten verschraubt.
Regalständer lichtgrau RAL 7035 lackiert. Fachböden mit vorderer Anschlagkante für die Auszugsicherung, verzinkt. Ansonsten sind Auszugsicherungen in der jeweils erforderlichen Anzahl im Lieferumfang enthalten.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Regalart: | Anbauregal | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1790 mm | Tiefe: | 300 mm | Kästen Anzahl / LxBxH: | 88 Stk LxBxH 300x118x95 mm | Kastenmaterial: | Polypropylen (PP) | Material: | Stahl | Konstruktion: | gesteckt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: STEMO, 903170 49, Industrieregal, Industrieregale, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Kunststoff-Regal, Kunststoff-Regale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Behälter, Regale mit Lagerkästen, Regale mit Regalkästen, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal für Kleinteile, Regalkasten, Regalkästen, Regal mit Lagerkästen, Regal mit Regalkästen, Regal mit Sichtlagerkästen, Regalwand, Regalwände, Schraubenbehälter, Sichtlagerregal, Sichtlagerregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Steckregale mit Regalkästen, Steckregal mit Regalkästen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |