Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A0, 10 Schubladen, Höhe 760 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     103-906014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7201-000
EAN/GTIN:
     4025314493238
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Zeichnungsschrank, DIN A0, 10 Schubladen, Höhe 760 mm, lichtgrau.

Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.

Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.

Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Zeichnungsformat:
DIN A0
Höhe:
760 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
960 mm
Anzahl Schubladen:
10 Stück
Schubladenauszug:
80%
Schubladenführung:
mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank a0, flachablageschrank, C+P, 906014 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.136,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.391,91*
€ 2.846,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,09*
€ 2.757,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.293,91*
€ 2.729,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,78*
€ 2.645,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.172,42*
€ 2.585,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.136,60*
€ 2.542,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.