Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLO Garderobenschrank, mit Kunststoff-Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
EVOLO Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-906681
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-40
EAN/GTIN:
     4025314328554
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
EVOLO Garderobenschrank, mit Kunststoff-Füßen, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau.

Mit Kunststoff-Füßen. In Drehbolzen gelagerte Türen - besonders robust und verwindungssteif. Ergonomisch geformter Sicherheits-Drehriegelverschluss für erhöhten Aufbruchschutz. Gleichmäßige Belüftung durch Lochbild in der Tür.

Robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertig einbrennbeschichtet. Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, extrem verwindungssteif. Abschließbar mit ergonomisch geformtem Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser (Bügelstärke 6 - 8 mm) - dreht im geschlossenen Zustand durch und verhindert somit das Aufbrechen durch Überdrehen. Optional mit Zylinderschloss (siehe Zubehör). Fußhöhe 150 mm, 30 mm Höhenverstellung mit Abdeckhülse. Schrankhöhe 1850 mm.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Variante mit Sockel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, C+P, 906681 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,37*
€ 509,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,53*
€ 509,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,87*
€ 512,21*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,72*
€ 550,78*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,74*
€ 557,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,91*
€ 561,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.