Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TINO - Aufsatzschrank, 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TINO - Aufsatzschrank
TINO - Aufsatzschrank
TINO - Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-907068
Herst.-Nr.:
     3054
EAN/GTIN:
     4044917388109
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal
TINO - Aufsatzschrank, 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden, alusilber.

Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihrer Bürofläche für wertvollen Stauraum, z.B. für Ordner, Formulare, Garderobe etc. Stapeln Sie dabei ruhig hoch! Alle Schränke sind mit Sichtrückwand versehen und somit auch als Raumteiler nutzbar oder an der Wand zu montieren. Stabile Stahlfachböden: jeweils 60 kg belastbar. Abschließbare Türen mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
alusilber
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Schiebetüren
Serie:
TINO
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank, 907068 49, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Regal, Regale, Schrank, Schränke, TINO Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.