Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TINO - Verkettung, Eckplatte 90°, inklusive Stützfuß, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TINO - Verkettung
TINO - Verkettung
TINO - Verkettung
Artikel-Nr.:
     103-907108
Herst.-Nr.:
     2899
EAN/GTIN:
     4044917387706
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
TINO - Verkettung, Eckplatte 90°, inklusive Stützfuß, lichtgrau.

Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm.

Mit der Verkettungsplatte können Sie die Schreibtische ganz einfach erweitern und zusätzlichen Arbeitsplatz schaffen. BxT 850 x 850 mm.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
850 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Form:
Quadrat
Ausstattung:
zusätzlicher Stützfuß
Verkettungswinkel:
90 °
Höhe:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Verkettungsarbeitstisch, Verkettungsschreibtisch, Verkettungstisch, schreibtisch eckerweiterung, 907108 49, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, Möbelprogramm, Möbelprogramme, TINO Büromöbelprogramm, Verbindung, Verbindungen, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.