Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 3000 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1325 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1325 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Stabil-Steckregal, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-908334
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA306013ME
EAN/GTIN:
     4250623734394
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Stabil-Steckregal, einseitig, Regalhöhe 3000 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1325 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1325 x 600 mm.

Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage, einfach und schnell. Fachböden verzinkt.

Hochbelastbare Fachböden Mit allseitiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Verzinkt. Stützen und Längsverbinder mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung.

Außenmaße: Breite Grundregal 1060 mm und 1360 mm. Anbauregal 1025 mm und 1325 mm. Tiefe Einreihig: Bodentiefe + 70 mm. Feldlast: Max. 1600 - 2000 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Auf Anfrage Seiten- und Rückwände, Fachteiler, Schüttgutleisten. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1325 mm
Feldlast:
2000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
reinorange RAL 2004
Bodenbreite:
1325 mm
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 908334 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 359,43*
€ 438,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,06*
€ 442,84*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 313,99*
€ 445,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,73*
€ 446,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,65*
€ 448,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13256/75670
ab € 29,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA306010ME
ab € 284,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.