Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Stabil-Steckregal, doppelseitig, Regalhöhe 3000 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1325 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1325 x 500 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-908491
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
ROG305013MD
EAN/GTIN:
4250623734820
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Stabil-Steckregal, doppelseitig, Regalhöhe 3000 mm, orange/verzinkt, Bodenbreite 1325 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1325 x 500 mm.
Besonders stand- und verwindungsfest. Schraubenlose Steckmontage, einfach und schnell. Fachböden verzinkt.
Hochbelastbare Fachböden Mit allseitiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Verzinkt. Stützen und Längsverbinder mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung .
Außenmaße: Breite Grundregal 1060 mm und 1360 mm. Anbauregal 1025 mm und 1325 mm. Tiefe Doppelreihig: Bodentiefe + 105 mm. Feldlast: maximal 3200 - 4000 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Auf Anfrage Seiten- und Rückwände, Fachteiler, Schüttgutleisten. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
14 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1360 mm
Feldlast:
4000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
reinorange RAL 2004
Bodenbreite:
1325 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
grundregal tiefe 500mm
,
grund regal
,
vom hofe grundregal
,
hofe
,
908491 49
,
Aktenregal
,
Aktenregale
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Doppelregal
,
Doppelregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,34*
€ 787,42*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,87*
€ 833,82*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,14*
€ 839,25*
Lager 345
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 761,1424*
€ 864,8724*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 698,07*
€ 898,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,42*
€ 937,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,31*
€ 916,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,61*
€ 907,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,48*
€ 887,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,89*
€ 856,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,34*
€ 801,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden, inkl. Auflagetraversen, verzinkt, BxT 1325 x 500 mm.
Julius vom Hofe
Z13255/75570
ab € 25,98*
Zubehör
Fachbodenträger, für Steckregal, Stahl, ab 20 Stk.
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen