Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutzwand, 3-seitig, für Auffangwanne LxB 1200 x 1200 mm, 3-seitig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzschutzwand, 3-seitig
Spritzschutzwand, 3-seitig
Spritzschutzwand, 3-seitig
Artikel-Nr.:
     103-909577
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     909577
EAN/GTIN:
     4061753070692
Suchbegriffe:
Spritzschutzwand für Auffangwanne
spritzschutzwand für auffangwanne
Spritzschutzwand, 3-seitig, für Auffangwanne LxB 1200 x 1200 mm, 3-seitig.

Spritzschutz beim Um-/Abfüllen auf der Auffangwanne. Gefahrstoffe sicher lagern und handeln - Gebinde können nicht von der Wanne rutschen. Vermeidet Gefahren für Mensch und Umwelt.

Verzinktes Blech, Stärke 1,5 mm, Höhe 1000 mm. 3-seitig geschlossen (beide Seiten und Rücken).
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
1033 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 909577 49, Fasslagerung, Fasslagerungen, Spritzschutzwände für Auffangwannen, Spritzschutzwand für Auffangwannen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.