Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, mit GFK-Auffangwanne für 65 l, 2 Gitterrostauflagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-909713
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7639
EAN/GTIN:
     4052886120194
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Fass- und Kleingebinderegal, mit GFK-Auffangwanne für 65 l, 2 Gitterrostauflagen.

Mit hochbeständiger GFK-Auffangwanne. Vorschriftsmäßiges, platzsparendes Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern und Kleingebinden über der vorstehenden GFK-Auffangwanne. GFK-Auffangwanne - hochbeständig gegen Altöl, Säuren, Laugen etc. Robuste, feuerverzinkte Stahlrohrgestelle - einfache Montage. Auch für brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55 °C) zugelassen.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Gesamthöhe:
1310 mm
Ausführung Fassregal:
mit 2 Gitterrostauflagen
Lagerung:
liegend
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, CEMO, 909713 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregal, Fassregale, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kanisterregal, Kanisterregale, Kleingebinderegale, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Lagerstation, Lagerstationen, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Wannenregal, Wannenregale
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,20*
€ 389,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,54*
€ 391,14*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,32*
€ 391,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,71*
€ 391,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,94*
€ 392,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,10*
€ 445,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,75*
Zubehör
CEMO
7641
ab € 68,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.