| |
|
| Artikel-Nr.: 103-911059 Herst.-Nr.: 911059 EAN/GTIN: 4054666003031 |
| |
|
| | |
| Fassroller, mit öldichter Blechwanne, verzinkt, mit Schiebebügel, Rahmen-Innen-Ø 610 mm.
Mit Bügel und Haltegurt. Für nahezu alle 200-Liter-Metall- und -Kunststofffässer. Mit Blechwanne - öldicht geschweißt und verzinkt.
Ladehöhe 110 mm, Randhöhe 80 mm. Mit 4 Lenkrollen aus Polyamid, Gleitlager. Mit angeschraubtem Schiebebügel. Pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 250 kg | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Rahmeninnendurchmesser: | 610 mm | Ladehöhe: | 100 mm | Radausstattung: | 4 Lenkrollen | Lenkrollendurchmesser: | 80 mm | Radausführung: | Polyamid | Radlagerung: | Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 911059 49, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Fässerfahrgestell, Fässerfahrgestelle, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassrolli, Fassrollis, Fassrollwagen, Fasstransporter, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller |
| | |
| |