Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, ohne Holzfußboden, Außen-BxTxH 3100 x 2100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Artikel-Nr.:
     103-913074
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000-3X2-SE-OB
EAN/GTIN:
     4260145951346
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, ohne Holzfußboden, Außen-BxTxH 3100 x 2100 x 2100 mm.

Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Durch eine einzigartige Druckpunkt-Verbindung der Bauteile wird die schützende Zinkschicht nicht beschädigt.

Außentür einflügelig, Anschlag rechts, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm. Drückergarnitur mit Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel). Standardmäßig 4 Kranösen. Ein Fundament ist nicht erforderlich! Notwendig ist lediglich eine ebene, befestigte Aufstellfläche. Auf Kundenwunsch können Fundamentpläne für alle Ausführungen zur Verfügung gestellt werden. Zerlegte Anlieferung. Eine bebilderte Montageanleitung zeigt den schnellen Aufbau, z.B. Containergröße 3100 x 2100 mm mit 2 Personen in nur 5 Minuten.

Bitte beachten Türanordnung stets an der 2100 mm langen Containerseite. Türanordnung an der Längsseite gegen Aufpreis erhältlich. Bei einer Außenbreite von 2100 mm bis 2 Tonnen kranbar, bei einer Außenbreite ab 3100 mm bis 3 Tonnen kranbar. Dach-Belastbarkeit Schneelast max. 210 kg/m² mit statischem Nachweis. Ohne Bodenkonstruktion - eine nachträgliche Anbringung eines Bodens (Holzfußboden) ist bauseits nicht möglich .

Anlieferung mit LKW, Selbstabladung
Weitere Informationen:
Außenbreite:
3100 mm
Außentiefe:
2100 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Ausführung Boden:
ohne Fußboden
Oberfläche:
verzinkt
Schneelast:
210 kg/m²
Material:
Trapezblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 913074 49, Container, Fertigraum, Fertigräume, Gerätecontainer, Gerätehaus, Gerätehäuser, Materialbox, Materialboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.919,94*
€ 3.474,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,96*
€ 3.349,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.786,81*
€ 3.316,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,01*
€ 3.204,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,57*
€ 3.114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,07*
€ 3.032,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.