Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Kunststoff, zum Aufdübeln, mit Kettenkopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Sperrpfosten aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-913122
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-03-0007
EAN/GTIN:
     4050576036039
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten aus Kunststoff, zum Aufdübeln, mit Kettenkopf.

Aus hochfestem Spezialkunststoff. Resistent gegen nahezu alle Umwelteinflüsse.

Aus weiß durchgefärbtem Kunststoff mit roten Warnmarkierungen. Höhe über Flur 900 mm. Pfosten-Ø 60 mm. Gesamthöhe 900 mm. Bodenplatte 200 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Kunststoff
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 913122 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.