Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal, 3 Stahlböden, verzinkt, Breite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal
Lagerregal
Artikel-Nr.:
     103-913191
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     RS-3-1-420
EAN/GTIN:
     4260145950653
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Lagerregal, 3 Stahlböden, verzinkt, Breite 1000 mm.

Freitragende Konstruktion zur vollen Nutzung der gesamten Bodenfläche. Im 100-mm-Raster höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Bodenausführung:
3 freitragende Fachböden
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, container einbauregal, 913191 49, Stahlblechboden, Stahlblechböden, Stahlboden, Stahlböden, Stahlfachboden, Stahlfachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,14*
€ 290,19*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,90*
€ 290,77*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,67*
€ 412,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.