| |
|
| Artikel-Nr.: 103-913498 Herst.-Nr.: 5000-2200 EAN/GTIN: 4061753095916 |
| |
|
| | |
| Kleingebinde-Pumpe, PP-Fußpumpe, Tauchtiefe 900 mm.
Für Säuren, Laugen, Reiniger. Sicherer, kontinuierlicher Förderstrom, kein Pulsieren. Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm - das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an.
Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm. Das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an. Fußpumpe ideal für Gebinde bis 120 Liter. Polypropylen (PP) für schwache Säuren, Laugen und Reiniger.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | PP-Fußpumpe | Für Medien: | schwache Säuren, Laugen, Reiniger | Tauchtiefe: | 900 mm | Fördermenge: | 30 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |