Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende, für Regalbreite 1000 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußblende
Fußblende
Artikel-Nr.:
     103-916655
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z500710
EAN/GTIN:
     4250623754521
Suchbegriffe:
Fußblende Lagerregal
Lagerregalfußblende
Fußblende, für Regalbreite 1000 mm, verzinkt.

Für Regalbreite 1000 mm, Fußblendenhöhe 75 mm.

Auf Anfrage sind die Fußblenden auch für die Regale in Breite 1300 mm und für andere Tiefen lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Für Breite:
1000 mm
Höhe:
75 mm
Produkttyp:
Zubehör für System-Steckregale
Weitere Suchbegriffe: hofe, 916655 49, Blende, Blenden, Fußblende, Fußblenden, Sockelblende, Sockelblenden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,19*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 11,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 12,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.