| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-917586 Herst.-Nr.: R910082 EAN/GTIN: 8427951000842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Computertisch, Breite 800 mm, 3 Ebenen, lichtgrau.
Mobil verfahrbar auf vier Lenkrollen. Mit Tastaturauszug (B x T 705 x 400 mm). Durch kompakte Bauweise kann der Tisch überall platzsparend aufgestellt werden.
Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet. Beschichtete Möbelplatten. Komplett in Lichtgrau. - Monitorplatte: Breite x Tiefe 800 x 450 mm - Tastaturauszug: Breite x Tiefe 705 x 400 mm - Druckerplatte: Breite x Tiefe 680 x 320 mm - Nutzhöhe: 495 mm 4 feststellbare Doppellenkrollen. Höhe x Breite x Tiefe 790 x 800 x 500 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 500 mm | Gesamthöhe: | 790 mm | Gestellmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | Möbelplatte, beschichtet | Plattenfarbe: | lichtgrau | Radausstattung: | 4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller | Ausstattung: | Tastaturplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computer trolley, 917586 49, Bildschirmtisch, Bildschirmtische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computerstation, Computerstationen, Computertisch, Computertische, Druckertisch, Druckertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Beistellmöbel, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Tisch, EDV-Tische, Homeoffice, Home office, Kopierertisch, Kopierertische, Monitortisch, Monitortische, PC-Möbel, PC-Mobil, PC-Mobile, PC-Station, PC-Stationen, PC-Tisch, PC-Tische, Terminaltische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |