| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-918738 Herst.-Nr.: M-918738-PX020 EAN/GTIN: 4260285070617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transportrolly im handlichen Kunststoffkoffer, aus Stahlblech, für Lasten ohne Beine, Tragfähigkeit 150 kg je Stk, VE 4 Stk.
Je 4 Rollys im handlichen Kunststoffkoffer.
Für den Transport von Schränken, Tischen oder Maschinen. Leicht laufende, spurlose Vollgummi-Lenkrollen mit Kugellager für das Drehen auf der Stelle. Tiefer Schwerpunkt, dadurch kippstabil. Gute Haftung und kein Abrutschen durch den Gummischutzbelag auf der Ladefläche. Signalrot. Mit Eckausschnitt für Lasten ohne Beine. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ladehöhe: | 15 mm | Höhe: | 88 mm | Ladeflächenmaterial: | Stahlblech | Ladeflächenfarbe: | signalrot | Radausstattung: | Lenkrolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |