| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918937 Herst.-Nr.: KS-A01 EAN/GTIN: 4045761031906 |
| |
|
| | |
| Akku-Pack, extern, für Tischwaage, Betriebsdauer 270 h.
Betriebsdauer bis zu 270 h. Ladezeit ca. 10 h. Nachrüstbar. Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Betriebsdauer: | 270 Std | Ladezeit: | 10 Std |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akkupack, KERN, 918937 49, Akku, Akkumulator, Akkus, Akkusatz, Akkusätze, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,36* | € 165,16* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,41* | € 165,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 147,74* | € 180,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 148,67* | € 180,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,61* | € 195,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|