| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-918959 Herst.-Nr.: 17077 EAN/GTIN: 4030198170779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt, Spanngerät, tragbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 25 mm.
Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm oder 25 mm - Tragbarem Bandabroller mit Ablagefach für Rollenbreite 155 mm und Kern-Ø 76 mm - 1 Rolle PET-Kraftband gewebt, Kern-Ø 76 mm - Metallklemmen, Verpackungseinheit 1000 Stück 13 oder 16 mm bzw. 500 Stück bei 25 mm
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.
Schwerlast-PET-Kraftband auf Anfrage. PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Kraftband gewebt Eigenschaften wie Kraftband verleimt, jedoch kein Ausfransen und noch höhere Reißfestigkeit. Hervorragend geeignet für sehr schwere Lasten! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandmaterial: | PET-Kraftband, gewebt | Lieferumfang: | Spanngerät, Abroller, Band, Metallklemmen | Bandbreite: | 25 mm | Einsatzbereich: | schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte | Einsatzdauer: | langfristige Lagerung | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Reißfestigkeit: | 1400 kg | Verschlussart: | Metallklemmen | Bandlänge: | 300 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: umreifungs set, umreifungsset banholzer, 918959 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |