| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-919155 Herst.-Nr.: 07217 02 24 EAN/GTIN: 4031022016508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Euro-Format-Stapelbehälter, Wände und Boden durchbrochen, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, gelb, VE 5 Stk.
Für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Rollenbahngeeignet. Hohe Stabilität. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Größen auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt. Auch mit Deckel problemlos stapelbar. Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen.
Die Behälter erhalten Sie in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Heißprägedruck auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 33 Liter | Außenlänge: | 600 mm | Außenbreite: | 400 mm | Außenhöhe: | 175 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | gelb | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Ausführung Stapelbehälter: | Wände und Boden durchbrochen | Innenbreite: | 352 mm | Innenlänge: | 551 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 919155 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |