Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Japaner, Vollgummireifen, LxBxH 1460 x 840 x 760 mm, 150 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipp-Japaner
Kipp-Japaner
Artikel-Nr.:
     103-919373
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011405
EAN/GTIN:
     4037017114051
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner
Kipp-Japaner, Vollgummireifen, LxBxH 1460 x 840 x 760 mm, 150 l.

Rollengelagerte Vollgummi-Räder (4 PR). Serienmäßig wasser- und öldicht verschweißte Mulde, verstärkte Ecken, 2-fach gekanteter Rand, 3 Kranösen. Stahlrohrgestell, verstärkte Stützfüße. Komplett pulverbeschichtet.

Die robuste Wanne aus 2-mm-Stahlblech bietet wahlweise 150/200/250 Liter Volumen für Späne, Baustoffe, Flüssigkeiten. Besonders austariert für ein wendiges Fahrverhalten sowie das bequeme Entleeren über den gesicherten Kippmechanismus.

Auf Anfrage feuerverzinkt oder in Edelstahl, rostfrei.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
150 Liter
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Vollgummi
Radlagerung:
Rollenlager
Höhe:
760 mm
Länge:
1460 mm
Breite:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: japanerkarre, 919373 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,65*
€ 781,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,76*
€ 760,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,38*
€ 752,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,02*
€ 731,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,12*
€ 703,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.