Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Japaner, Luftgummireifen, LxBxH 1460 x 840 x 760 mm, 150 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipp-Japaner
Kipp-Japaner
Kipp-Japaner
Artikel-Nr.:
     103-919381
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011410
EAN/GTIN:
     4037017114105
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner
Kipp-Japaner, Luftgummireifen, LxBxH 1460 x 840 x 760 mm, 150 l.

Räder sind mit verstärkten Decken, 4 PR, ausgerüstet. Rollengelagerte Luftgummi-Räder (4 PR). Serienmäßig wasser- und öldicht verschweißte Mulde, verstärkte Ecken, 2-fach gekanteter Rand, 3 Kranösen. Stahlrohrgestell, verstärkte Stützfüße. Komplett pulverbeschichtet.

Die robuste Wanne aus 2-mm-Stahlblech bietet wahlweise 150/200/250 Liter Volumen für Späne, Baustoffe, Flüssigkeiten. Besonders austariert für ein wendiges Fahrverhalten sowie das bequeme Entleeren über den gesicherten Kippmechanismus.

Auf Anfrage feuerverzinkt oder in Edelstahl, rostfrei.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
150 Liter
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Luftreifen
Radlagerung:
Rollenlager
Höhe:
760 mm
Länge:
1460 mm
Breite:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp-japaner 150 liter, japanerkarre, 919381 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,66*
€ 705,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,09*
€ 679,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.