Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Japaner, Luftgummireifen, LxBxH 1510 x 840 x 950 mm, 250 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipp-Japaner
Kipp-Japaner
Artikel-Nr.:
     103-919411
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1011430
EAN/GTIN:
     4037017114303
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner
Kipp-Japaner, Luftgummireifen, LxBxH 1510 x 840 x 950 mm, 250 l.

Räder sind mit verstärkten Decken, 4 PR, ausgerüstet. Rollengelagerte Luftgummi-Räder (4 PR). Serienmäßig wasser- und öldicht verschweißte Mulde, verstärkte Ecken, 2-fach gekanteter Rand, 3 Kranösen. Stahlrohrgestell, verstärkte Stützfüße. Komplett pulverbeschichtet.

Die robuste Wanne aus 2-mm-Stahlblech bietet wahlweise 150/200/250 Liter Volumen für Späne, Baustoffe, Flüssigkeiten. Besonders austariert für ein wendiges Fahrverhalten sowie das bequeme Entleeren über den gesicherten Kippmechanismus.

Auf Anfrage feuerverzinkt oder in Edelstahl, rostfrei.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
250 Liter
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Radausführung:
Luftreifen
Radlagerung:
Rollenlager
Höhe:
950 mm
Länge:
1510 mm
Breite:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: japanerkarre 250 l, japanerkarre, 919411 49, Einradkarre, Einradkarren, Sackkarre MODUALR, Schiebekarre, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarre, Schubkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,53*
€ 802,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,28*
€ 746,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,67*
€ 718,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.